Termohlače ORIGINALS Winnipeg, Univerzalne, Bela, Velikost 4XL

Št. art.: 13578-707-06 4XL
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
Številka izdelka 13578-707-06 4XL
EAN/GTIN 5711074103683
Številka proizvajalca 13578-707-06 4XL
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Ultrazvočno varjene stroje s poliestrsko poltjo - bistveno bolje izolacijsko in dolgotrajnejše kot šivani material za prešivanje
  • Elastičen pas
  • Pritisnite gumb za nastavitev na gležnjih
  • Pranje perila je možno pri 95 °C
  • izdelek je primeren za industrijsko perilo

Lastnosti:

  • Ultrazvočno varjen poliester s poliestrsko vato kot izolacijski vložek
  • Elastičen pas
  • Pritisnite gumb za nastavitev na gležnjih
  • Sestava tkanine: 100% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 370 g / m²
  • Prešita tkanina za meter. Odporen na vrenje pri 95 °C.

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Opomba:

  • Perilo za kuhanje, največ 95 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likalnik ne
  • prenaša normalnega čiščenje