Vtična povezava 45°, vtični nastavek 12 mm »Modra serija« cev Ø10

Št. art.: 135767
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 135767
EAN/GTIN 4047322499033
Številka proizvajalca 135767
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vtična povezava 45°, vtični nastavek 12 mm »modra serija« za zunanji premer cevi 10 mm, pmax kratkotrajno 15 bar, plastika/nikljana medenina. Naša serija hitrih priključkov iz plastike ali nikljanega medenine. Deli se lahko uporabljajo v kombinaciji s plastičnimi cevmi in plastičnimi cevmi.

Lastnosti:

  • L1: 50,0 mm
  • L2: 76,5 mm
  • Serija: Modra serija
  • Medij: Visokotlačni
  • Lösering: umetne mase
  • Material: plastika ali nikljano medenina
  • vtični nastavek: 12 mm
  • tesnilni material: NBR
  • Področje uporabe: Pnevmatske naprave, avtomobilska industrija, embalažna industrija, vakuum
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Delovni tlak min.: -0,95 barov
  • Priporočena cev: PU, PA (najlon)
  • za zunanji premer cevi: 10 mm
  • Temperaturno območje max.: 80 °C
  • Temperaturno območje min.: -20 °C
  • Delovni tlak, kratkotrajno: 15 barov