Termalne hlače ORIGINALS Huntsville, Univerzalne, mornarica, Velikost M

Št. art.: 13571-707-01 M
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
Številka izdelka 13571-707-01 M
EAN/GTIN 5711074103003
Številka proizvajalca 13571-707-01 M
L-število L01190 129356
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Ultrazvočno varjene stroje s poliestrsko poltjo - bistveno bolje izolacijsko in dolgotrajnejše kot šivani material za prešivanje
  • Elastičen pas
  • Rebraste manšete na robovih nog

Lastnosti:

  • Ultrazvočno varjen poliester s poliestrsko vato kot izolacijski vložek
  • Elastičen pas
  • Rebraste manšete na robovih nog
  • Sestava tkanine: 100% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 370 g / m²
  • Prešita tkanina za meter.
  • Dolžina koraka: 81 cm / 32 palca
  • Obseg pasu: Dolžina notranjega šiva: 81 cm / 32 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 60 °C.
  • Likalnik ne
  • prenaša normalnega čiščenje