Termovesta ORIGINALS Moncton, Univerzalne, Črna, Velikost 4XL

Št. art.: 13565-905-09 4XL
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
Številka izdelka 13565-905-09 4XL
EAN/GTIN 5711074105151
Številka proizvajalca 13565-905-09 4XL
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Ultrazvočno varjene stroje s poliestrsko poltjo - bistveno bolje izolacijsko in dolgotrajnejše kot šivani material za prešivanje
  • Rahlo prirezani ovratnik z notranjim rebrom, ki se zapre blizu vratu in ohranja hladno zunaj
  • Sprednji žepi z zadrgo za varno shranjevanje
  • Elastični trak na odprtinah tulca se dobro zapre in zagotavlja, da toplota ostane na telesu
  • Dodatna hladna zaščita skozi podaljšano hrbtno stran

Lastnosti:

  • Ultrazvočno varjen poliester s poliestrsko vato kot izolacijski vložek
  • Rahlo prirezani ovratnik z notranjim rebrom, ki se zapre blizu vratu in ohranja hladno zunaj
  • Zadrgo po celotni dolžini
  • Sprednji žepi z zadrgo
  • Hrbet je podaljšan
  • Elastične manšete
  • Rebraste manšete na spodnjem robu
  • Sestava tkanine: 100% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 295 g / m²
  • Prešita tkanina za meter.
  • Obseg prsnega koša: 132 cm / 52 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 60 °C.
  • Likalnik ne
  • prenaša normalnega čiščenje