52ZY VALJASTA BRUSILNA KONICA

Št. art.: 13529
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 13529
EAN/GTIN 9003170135290
Številka proizvajalca 13529
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

VRHUNSKI keramični brusilni zatiči so idealni za obdelavo orodnih jekel z visoko trdnostjo in trdoto do najmanjših tolerančnih območij. Najvišja možna življenjska doba za posnemanje robov, posnemanje robov in lomljenje robov razlikuje ta orodja. Z optimalno uskladitvijo zmogljivosti odrezkov in rezultatov površine, ki jih je treba doseči, lahko najboljše rezultate dosežete na obdelovancih iz HSS.

Lastnosti:

  • Oblika: 52-ZY brusni čep CILINDRIČNI
  • Ustreznost materiala: HSS
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: 3A 80 M5 V38 89
  • dimenzija (D x D – s x L): 6 x 13–6 x 40 mm
  • Premer: 6 mm
  • Debelina: 13 mm
  • Velikost zrnja: 80
  • Vs/max: 35 m/s.
  • Orodje za: Premi brusilnik

Prednosti:

  • Omogoča obdelavo obdelovancev do najmanjših tolerančnih območij
  • Zagotavlja optimalno koordinacijo vpenjalne zmogljivosti in površinskega rezultata, ki ga je treba doseči
  • Keramična vez s fino korund belo, posebej za visoko legirana jekla in HSS

Uporaba:

  • Za zahtevna dela na visoko legiranih jeklih in HSS, kot so posnemanje robov, posnemanje robov in lomljenje robov

Priporočilo:

  • Velikost zrn 46 za grobo mletje
  • Velikost zrn 60 – 120 za fino mletje
  • Upoštevajte delovno hitrost največ 35 m/s.