Topla jakna ORIGINALS Timmins, Univerzalne, Bela, Velikost XS

Št. art.: 13528-707-06 XS
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
Številka izdelka 13528-707-06 XS
EAN/GTIN 5711074103621
Številka proizvajalca 13528-707-06 XS
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Ultrazvočno varjene stroje s poliestrsko poltjo - bistveno bolje izolacijsko in dolgotrajnejše kot šivani material za prešivanje
  • Rahlo prirezani ovratnik z notranjim rebrom, ki se zapre blizu vratu in ohranja hladno zunaj
  • Notranji žep za prsni koš
  • Dodatna hladna zaščita skozi podaljšano hrbtno stran
  • Pranje perila je možno pri 95 °C.
  • Izdelek je primeren za industrijsko perilo

Lastnosti:

  • Ultrazvočno varjen poliester s poliestrsko vato kot izolacijski vložek
  • Rahlo prirezani ovratnik z notranjim rebrom, ki se zapre blizu vratu in ohranja hladno zunaj
  • Zadrgo po celotni dolžini
  • Hrbet je podaljšan
  • Rebraste manšete na zapestjih
  • Notranji žep za prsni koš
  • Sestava tkanine: 100% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 370 g / m²
  • Prešita tkanina za meter. Odporen na vrenje pri 95 °C.
  • Obseg prsnega koša: 88 cm / 34,5 palca

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Opomba:

  • Perilo za kuhanje, največ 95 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likalnik ne
  • prenaša normalnega čiščenje