Dvojni navojni nastavek, R 1/2 zunanji R 3/4 zunanji SW 28, medenina

Št. art.: 135003
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 135003
EAN/GTIN 4047322492171
Številka proizvajalca 135003
L-število L00970 2186
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Dvojni navojni nastavek, R 1/2 zunanji R 3/4 zunanji SW 28, medenina, delovni tlak max. 25 bar, delovna temperatura max. 150 °C.

Lastnosti:

  • L1: 36,0 mm
  • L2: 14,0 mm
  • L3: 16,0 mm
  • SW: 28 mm
  • Material: Medena CW614N
  • Nit 1: R 1/2
  • Nit 2: R 3/4
  • Delovni tlak maks.: 25 barov
  • Delovna temperatura maks.: 150 °C