Redukcijski nastavek, dolg, G 1 1/4 zunanji G 1 1/2 notranji SW 55, medenina

Št. art.: 134699
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 134699
EAN/GTIN 4047322490368
Številka proizvajalca 134699
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Redukcijski nastavek, dolga izvedba, G 1 1/4 zunaj G 1 1/2 znotraj SW 55, medenina, delovni tlak max. 25 bar, delovna temperatura max. 150 °C.

Lastnosti:

  • L1: 38,0 mm
  • L2: 14,0 mm
  • SW: 55 mm
  • Material: Medena CW614N
  • Zunanji navoj: G 1 1/4
  • Notranji navoj: G 1 1/2
  • Delovni tlak maks.: 25 barov
  • Delovna temperatura maks.: 150 °C

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico