Redukcijski nastavek, kratek, G 2 zunaj, G 1 1/2 znotraj, SW 70, medenina

Št. art.: 134460
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
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
Številka izdelka 134460
EAN/GTIN 4047322487023
Številka proizvajalca 134460
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Redukcijski nastavek, kratka izvedba, G 2 zunanji G 1 1/2 notranji SW 70, medenina, delovni tlak max. 25 bar, delovna temperatura max. 150 °C.

Lastnosti:

  • L1: 28,0 mm
  • L2: 20,0 mm
  • SW: 70 mm
  • Material: Medena CW614N
  • Zunanji navoj: G 2
  • Notranji navoj: G 1 1/2
  • Delovni tlak maks.: 25 barov
  • Delovna temperatura maks.: 150 °C

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun