Kratki redukcijski nastavek, G 1 1/4 zunaj G 1 znotraj SW 50, medenina

Št. art.: 134453
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 134453
EAN/GTIN 4047322486958
Številka proizvajalca 134453
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Redukcijski nastavek, kratka izvedba, G 1 1/4 zunanji G 1 notranji SW 50, medenina, delovni tlak max. 25 bar, delovna temperatura max. 150 °C.

Lastnosti:

  • L1: 21,0 mm
  • L2: 14,0 mm
  • SW: 50 mm
  • Material: Medena CW614N
  • Zunanji navoj: G 1 1/4
  • Notranji navoj: G 1
  • Delovni tlak maks.: 25 barov
  • Delovna temperatura maks.: 150 °C