3/8″ udarni sklepni vložek, TORX E14

Št. art.: 13440T E14
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 13440T E14
EAN/GTIN 4991644322435
Številka proizvajalca 13440T E14
L-število L60050 5218
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 58 mm
  • D1: 17 mm
  • Dolžina: 9,8 mm
  • Pogon: 3/8″
  • Kvadratna vtičnica
  • E14
  • Notranjost Torx
  • Površina: mangan-fosfatiran
  • Materiali: krom molibden