3/8″ Vstavek za udarne spoje (palec) 9/16″

Št. art.: 13440A 9/16
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 13440A 9/16
EAN/GTIN 4991644322244
Številka proizvajalca 13440A 9/16
L-število L60050 8380
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 59 mm
  • D1: 20,8 mm
  • Dolžina: 7 mm
  • Pogon: 3/8″
  • Kvadratna vtičnica
  • Pritisk: 9/16″
  • Šestkotna vtičnica
  • Površina: mangan-fosfatiran
  • Materiali: krom molibden