Strojni navojni svedri, neprevlečeni, M: M8

Št. art.: 134200 M8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
145 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M8
Prevleka neprevlečeni
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 371
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2 6H
Oblika prisekanega dela C
Kot spirale 40 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h9
Notranje hlajenje ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 1,25 mm
Celotna dolžina L 90 mm
⌀ držala Ds 8 mm
4-kotno držalo □ 6,2 mm
⌀ osnovne izvrtine 6,8 mm
⌀ navoja 8 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 2
Barvni prstan rumena
Število rezil Z 2
Globine navoja 24 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 134200 M8
EAN/GTIN 4045197075048
Številka proizvajalca 134200 M8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
N
13
Al (kratki odrezki)
N
13
PMMA Akril
N
30
PEEK
N
30
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

2 spiralna utora s poliranim prostorom za odrezke.

Prednosti:

Močna spirala in široki utori omogočajo varno odvajanje odrezkov.

Uporaba:

Do maksimalno 300 N/mm2 natezne trdnosti.