Opis:
Varnostna sklopka NW 7, 8, Bi-Tec, nikljana medenina, tuljava LW 8, 2050 l/min, delovni tlak max. 20 bar, temp. medija/okolice. -20 °C do 100 °C. Varnostne ventilacijske spojke za plinaste medije. Kombinacija drsnega ventila in hitre zaporne spojke. Sklopka se sprosti brez tlaka. Pri tem je treba premagati le majhno vzmetno silo. Šele ko se zelena lupina pomakne naprej, se lahko zgradi pritisk. V tem položaju je nemogoče, da bi se priklopilo po nesreči ali namerno. Ko se premikajoča puša vrne v izhodiščni položaj, se cev izprazni in priključek se lahko odklopi. Ta varnostna sklopka ni primerna za neposredno montažo na pulzirajoče orodje. Priporočamo uporabo naših blažilcev vibracij v skladu z ISO 6150, § 7.1. Področja uporabe: Pnevmatika, strojna in naprava, proizvodna industrija, delavnice, avtomobilska industrija.
Lastnosti:
- NW: 7,8
- Vzmet: iz nerjavečega jekla
- Tulec: Aluminij, eloksiran
- Krogla: iz nerjavečega jekla
- Dolžina: 84,5 mm
- Ohišje: nikljana medenina
- Priključek: LW 8
- Pretok: 2050 l/min (zrak)
- ventilski telo: nikljana medenina
- tesnilni material: NBR
- Delovni tlak maks.: 20 barov
- razklenilna puša: Jeklo, kaljeno in nikljano
- Merjenje pretoka: pri 6 bar in Δp = 0,5 bar
- Najvišja temperatura medija: 100 °C
- Temperatura medija min.: -20 °C
- Najvišja temperatura okolice: 100 °C
- Okoljska temperatura min.: -20 °C