Opis:
Varnostna sklopka s pritisknim gumbom NW 5, 5, ARO210, vrtljiva, aluminij, G 1/2 IG, delovni tlak max. 12 bar, temp. medija/okolice. -20 °C do 70 °C. Visokokakovostna, robustna in trajna hitra spojka z enoročnim upravljanjem v varnostni izvedbi. Pri prvem pritisku se sprosti zrak iz sklopke, vtič pa ostane varno v sklopki. Po drugem pritisku se vtič sprosti. Tako se prepreči znani »učinek bičanja« in praktično izključi tveganje poškodb osebja, ki upravlja z napravo. Varnostna različica ustreza standardu ISO DIN EN ISO 4414. Področja uporabe: Pnevmatika, strojna in naprava, merilna, regulacijska in krmilna tehnika, proizvodna industrija, delavnice, avtomobilska industrija.
Lastnosti:
- NW: 5,5
- SW: 24 mm
- gumb: Jeklo, kaljeno in pocinkano
- Dolžina: 82,5 mm
- Ventil: Jeklo, kaljeno in pocinkano
- Ohišje: Aluminij, eloksiran
- Priključek: G 1/2 IG
- Pretok: 1080 l/min (zrak)
- Notranji deli: Nerjavno jeklo 1,4404
- navojni kos: nikljana medenina
- tesnilni material: NBR
- profil konektorja: v skladu z ARO 210
- Delovni tlak maks.: 12 barov
- Merjenje pretoka: pri 6 bar in Δp = 1 bar
- Najvišja temperatura medija: 70 °C
- Temperatura medija min.: -20 °C
- Najvišja temperatura okolice: 70 °C
- Okoljska temperatura min.: -20 °C