Varnostna sklopka s pritisknim gumbom NW 5, 5, vrtljiva, aluminij, G 3/8 AG

Št. art.: 134055
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 134055
EAN/GTIN 4047322483858
Številka proizvajalca 134055
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Varnostna sklopka s pritisknim gumbom NW 5, 5, ARO210, vrtljiva, aluminij, G 3/8 AG, delovni tlak max. 12 bar, temp. medija/okolice. -20 °C do 70 °C. Visokokakovostna, robustna in trajna hitra spojka z enoročnim upravljanjem v varnostni izvedbi. Pri prvem pritisku se sprosti zrak iz sklopke, vtič pa ostane varno v sklopki. Po drugem pritisku se vtič sprosti. Tako se prepreči znani »učinek bičanja« in praktično izključi tveganje poškodb osebja, ki upravlja z napravo. Varnostna različica ustreza standardu ISO DIN EN ISO 4414. Področja uporabe: Pnevmatika, strojna in naprava, merilna, regulacijska in krmilna tehnika, proizvodna industrija, delavnice, avtomobilska industrija.

Lastnosti:

  • NW: 5,5
  • SW: 21 mm
  • gumb: Jeklo, kaljeno in pocinkano
  • Dolžina: 75,0 mm
  • Ventil: Jeklo, kaljeno in pocinkano
  • Ohišje: Aluminij, eloksiran
  • Priključek: G 3/8 AG
  • Pretok: 1080 l/min (zrak)
  • Notranji deli: Nerjavno jeklo 1,4404
  • navojni kos: nikljana medenina
  • tesnilni material: NBR
  • profil konektorja: v skladu z ARO 210
  • Delovni tlak maks.: 12 barov
  • Merjenje pretoka: pri 6 bar in Δp = 1 bar
  • Najvišja temperatura medija: 70 °C
  • Temperatura medija min.: -20 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 70 °C
  • Okoljska temperatura min.: -20 °C