Digitalno delavniško merilo IP65 s konicami nožev, 500 x 125 mm

Št. art.: 1340528
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
Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 65
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
Merilno območje 0 mm - 500 mm
Vrsta IP-zaščite IP 65
Merilno orodje digital
Napajanje Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka Digitalno pomično merilo za delavnico

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1340528
EAN/GTIN 4029713019426
Številka proizvajalca 1340528
L-število L40510 2066
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Nerjavno jeklo
  • Induktivni merilni sistem, zaščitni razred IP65
  • ISO 13385
  • Točke noža
  • LCD-zaslon:
  • - 10 mm z merilnim območjem 300 mm; - 12,5 mm od merilnega območja 500 mm
  • Zaklepni vijak

Opis:

Digitalno delavniško merilo IP 65 iz nerjavečega jekla. Natančnost v skladu z DIN 862. Z vijakom za zaklepanje in konicami rezil. Odčitavanje 0,01 mm / 0,0005 palca, 12,5 mm LCD zaslon. Nastavitev ničle v kateri koli točki. Elektronika QuickStart, funkcija QuickLock, funkcija PRESET, menjava mm/inch. Variabilni podatkovni izhod (RS 232 + Digimatic + USB), merilni blok za notranje merjenje: 20 mm.

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Razred IP: IP 65
  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Merilno območje (mm): 0 - 500
  • Omejitev napak (mm): 0,04 mm
  • Omejitev napak (µm): 40 µm
  • Višina števk: 12,5 mm
  • Merjenje dolžine čeljusti (mm): 150 mm
  • Približevanje velikosti izvrtine (mm): 20 mm

Standard:

EN ISO 3650

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun