Cevna nastavka, krogelni nastavek za cev LW 9, medenina

Št. art.: 134003
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 134003
EAN/GTIN 4047322483360
Številka proizvajalca 134003
L-število L00970 1745
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Cevna nastavek s kroglastim nastavkom za cev LW 9, medenina, delovni tlak max. 25 bar, delovna temperatura max. 150 °C.

Lastnosti:

  • L1: 37,5 mm
  • L2: 6,5 mm
  • Material: Medena CW614N
  • za cev: LW 9 mm
  • Delovni tlak maks.: 25 barov
  • za matico: 137527
  • Delovna temperatura maks.: 150 °C