Cevni ključ, ameriški Mod. največ 76 mm

Št. art.: 133A.18
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 133A.18
EAN/GTIN 3148516741523
Številka proizvajalca 133A.18
L-število L60130 7852
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Območje vpenjanja: od 0 do 140 mm; od 0 do 5″
  • Telo iz litega železa
  • Zamenljiva fiksna jeklena čeljust, kaljena na 55 HRc
  • Premakljiva kovana jeklena čeljust

Lastnosti:

  • Max. [″]: 2'1/2
  • Max. [mm]: 76
  • B [mm]: 30
  • C [mm]: 26.0
  • E [mm]: 26.0
  • L [″]: 18
  • L [mm]: 450
  • [kg]: 1,560