Vijak 330, ploščato tesnjen, Rp 3/8, Rp 3/8, litina, črna.

Št. art.: 133806
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 133806
EAN/GTIN 4047322480178
Številka proizvajalca 133806
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vijak 330, ploščato tesnjen, Rp 3/8, Rp 3/8, litina, črna, delovna temperatura -20 °C do 200 °C, ISO 7-1. Najvišja temperatura in najvišji delovni tlak ne smeta hkrati nastati! V skladu z DIN EN 10242 (prej 2950). Serija temperiranih jeklenih fitingov v črni barvi, ne pocinkanih, je klasična serija vijakov za cevovodno napeljavo. Naši temperirani litinski fitingi se odlikujejo po visoki mehanski obremenljivosti in standardizirani tehnologiji povezovanja.

Lastnosti:

  • Navoj: Rp/Rp 3/8
  • Material: črna litina B350-10 Design Symbol A
  • Površina: črna
  • standard za navoj: ISO 7-1
  • Temperaturno območje max.: 200 °C
  • Temperaturno območje min.: -20 °C

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico