Zamašek 290, z robom, R 1 1/2 zunanji, litega železa, črn

Št. art.: 133793
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 133793
EAN/GTIN 4047322480895
Številka proizvajalca 133793
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Zamašek 290, z robom, R 1 1/2 zunanji, litega železa, črn, delovna temperatura -20 °C do 300 °C, ISO 7-1. V skladu z DIN EN 10242 (prej 2950). Serija temperiranih jeklenih fitingov v črni barvi, ne pocinkanih, je klasična serija vijakov za cevovodno napeljavo. Naši temperirani litinski fitingi se odlikujejo po visoki mehanski obremenljivosti in standardizirani tehnologiji povezovanja. Največji območje uporabe pri minusovih temperaturah = -20 °C, 25 bar. Dovoljen delovni tlak pri temperaturah med -20 °C in 120 °C: 25 barov. Dovoljen delovni tlak pri temperaturah med 120 °C in 300 °C: 20–25 barov.

Lastnosti:

  • Navoj: R 1 1/2
  • Material: črna litina B350-10 Design Symbol A
  • Površina: črna
  • standard za navoj: ISO 7-1
  • Temperaturno območje max.: 300 °C
  • Temperaturno območje min.: -20 °C