Opis:
Digitalni manometer brez osvetlitve ozadja, merilni območje 0–10 bar, R 1/4 AG – M5 IG. Digitalni manometer v stabilnem plastičnem ohišju za nadzor in merjenje tlaka v suhem, oljnati stisnjenem zraku in nestrupenih, neagresivnih plinih. Področja uporabe: Pnevmatika, strojna orodja, kompresorji, avtomatizacija in splošno strojništvo. Baterijske tiskalne enote: MPa, kgf/cm², bar, psi
Lastnosti:
- Višina: 36,8 mm
- Dolžina: 30,0 mm
- Širina: 30,0 mm
- Prikazovalnik: 3-mestni 7-segmentni LCD-zaslon
- Ohišje: umetne mase
- Nit 1: R 1/4 AG
- Nit 2: M5 IG
- Stopnja zaščite: IP 40 / IP 65 (z cevjo)
- Točnost: ± 0,2 % F.S. ± 1 številka
- Opis: brez osvetlitve ozadja
- Napetostno napajanje: Baterija CR2032 litijeva
- Merilni razpon max. bar: 10 barov
- Merilni območje min. bar: 0 barov
- Najvišja temperatura medija: 50 °C
- Temperatura medija min.: 0 °C
- Delovna temperatura maks.: 50 °C
- Delovna temperatura min.: 0 °C
- Deli, ki pridejo v stik z merilno snovjo: MSV
- Najvišja temperatura okolice: 60 °C
- Okoljska temperatura min.: -10 °C