{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Master Tap | |
| Velikost navoja | 2-56 UNC | |
| Prevleka | AlTiX | |
| Vrsta navoja | UNC | |
| Kot profila | 60 stopinj | |
| Rezalni material | HSS E PM | |
| Standard | DIN 371 | |
| Kakovost | 2BX | |
| Oblika prisekanega dela | B | |
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
| Smer rezanja | desni | |
| Korak navoja | 0,454 mm | |
| Korakov na colo | 56 | |
| ⌀ navoja | 2,18 mm | |
| Celotna dolžina L | 45 mm | |
| ⌀ držala Ds | 2,8 mm | |
| 4-kotno držalo □ | 2,1 mm | |
| ⌀ osnovne izvrtine | 1,85 mm | |
| Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
| Število vpenjalnih utorov | 2 | |
| Barvni prstan | zelena | |
| Število rezil Z | 2 | |
| Globine navoja | 6,54 mm | |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |
| Številka izdelka | 133360 2-56 | |
| EAN/GTIN | 4045197899880 | |
| Številka proizvajalca | 133360 2-56 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |