3/8″ udarni ključ z vijačnim nastavkom (palec) 7/8″

Št. art.: 13300A 7/8
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 13300A 7/8
EAN/GTIN 4991644320431
Številka proizvajalca 13300A 7/8
L-število L60050 8264
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 80 mm
  • Dimenzija D2: 22 mm
  • D1: 30,8 mm
  • Dolžina: 22 mm
  • Višina: 63,5 mm
  • Pogon: 3/8″
  • Kvadratna vtičnica
  • Pritisk: 7/8″
  • Šestkotna vtičnica
  • Površina: mangan-fosfatiran
  • Materiali: krom molibden