2-točkovni notranji mikrometer, 725-750 mm

Št. art.: 133-170
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka 2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 133-170
EAN/GTIN 4946368017273
Številka proizvajalca 133-170
L-število L40010 10213
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

To je standardni notranji mikrometer (ena enota) z naslednjimi značilnostmi: Standardna enojna palica Karbidne merilne površine

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 725 - 750
Stopnjevanje: 0,01 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±12 µm
Lestvica: Lestvica z mat kromiranim bobnom in tulcem, Ø 18 mm
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: vključno s škatlo, toplotno izolacijo (od 100 mm), ključem