Opis:
T-spojka »NonPlusUltra«, Ø 6 mm, FPM (FDA), p = -0, 99…25 bar, T = -20…150 °C, ES 1.4404, VPE 10 kosov. Serija „NonPlusUltra“ združuje odlično kakovost materialov z najboljšo izdelavo. Vse komponente se odlikujejo z maksimalno tesnostjo in so optimizirane za pretok. Izdelani so v celoti iz nerjavečega in kislinam odpornega nerjavečega jekla s hrapavostjo površine (Ra) < 0, 8, zato so izjemno robustni in enostavni za čiščenje (tudi sterilizirani). Premestljive vijake so zaradi posebnega mehanizma za vrtenje primerni za neprekinjeno gibanje. Vijaki iz nerjavečega jekla so vsestransko uporabni, na primer v procesni in procesni tehnologiji, v prehrambeni in farmacevtski industriji, v vodnem hlajenju, za mazanje plinov, vakuuma in v čistih prostorih (za ustrezno čiščenje delov je odgovoren uporabnik). Za uporabo so idealni v kombinaciji z našimi PUR-cevmi za stik z živili (FDA). Na zahtevo dobavljivo z EPDM-tesnili, EPDM-tesnili z dovoljenjem za pitno vodo, primerno za čiste prostore razreda 3 po DIN EN ISO 14644-1 ter z barvno keramično oznako.
Lastnosti:
- L1: 41,6 mm
- L2: 22,5 mm
- Serija: NonPlusUltra
- Medij: Stisnjen zrak, nevtralni plini in tekočine, olje, mast
- Material: Nerjavno jeklo 1,4404
- tesnilni material: FKM/FPM (skladno z FDA)
- za zunanji premer cevi: 6 mm
- Najvišja temperatura medija: 150 °C
- Temperatura medija min.: -20 °C
- Delovna temperatura maks.: 150 °C
- Delovna temperatura min.: -20 °C
- Priporočeni material cevi: PE, PA, PU, PTFE, FEP, cevi