Radialna vrtalna in rezkalna glava, umaknjena, poligon ISO 26623 PSC 50, 80.50C55480R

Št. art.: 131914
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 131914
EAN/GTIN 4069739081342
Številka proizvajalca 80.50C55480R
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI50, radialno držalo, zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 80.50C55480R
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 110
  • Maks. Navor (TQX): 100 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 4000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Konzolna dolžina (LPR): 183 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 124 mm
  • Velikost držala: VDI50
  • Velikost vmesnika: PSC 50
  • Hlajenje Montaža: Zunanje hlajenje
  • Spojka: DIN 5480