Dvojni navojni nastavek, G 1/2 zunanji G 3/4 zunanji SW 32, medenina

Št. art.: 131771
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 131771
EAN/GTIN 4047322464826
Številka proizvajalca 131771
L-število L00970 1397
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Dvojni navojni nastavek, G 1/2 zunanji G 3/4 a, SW 32, medenina, delovni tlak max. 25 bar, delovna temperatura max. 150 °C.

Lastnosti:

  • L1: 29,0 mm
  • L2: 11,0 mm
  • L3: 12,0 mm
  • SW: 32 mm
  • Material: Medena CW614N
  • Nit 1: G 1/2
  • Nit 2: G 3/4
  • Delovni tlak maks.: 25 barov
  • Delovna temperatura maks.: 150 °C