3/8″ udarno hitrovpenjalno vpenjalno držalo za 7/16″ bite DIN3126 E11.2

Št. art.: 13142-F11.2
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
Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 13142-F11.2
EAN/GTIN 4991644205066
Številka proizvajalca 13142-F11.2
L-število L60050 7869
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 46 mm
  • Dimenzija D2: 22 mm
  • D1: 18,9 mm
  • Pogon: 3/8″
  • Kvadratna vtičnica
  • Pritisk: 7/16″
  • Šestkotna vtičnica
  • Površina: mangan-fosfatiran
  • Materiali: krom molibden