3/8″ Vključeno držalo za udarne bite 7/16″ Vijačni nastavekDIN3126 E11.2, TORX PLUS 30IP

Št. art.: 13134T-52 30IP
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
Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 13134T-52 30IP
EAN/GTIN 4991644327584
Številka proizvajalca 13134T-52 30IP
L-število L60050 10507
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 52 mm
  • Dimenzija D2: 22 mm
  • Pogon: 3/8″
  • Kvadratna vtičnica
  • 30IP
  • Torx Plus
  • Površina: mangan-fosfatiran
  • Materiali: krom molibden