Navojni sveder (vijačni nastavek), vaporizirano, M: M3

Št. art.: 130992 M3
Red Week %
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
125 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: M
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: Tovarniški standard
  • Standard za navoje: DIN 13
  • Kakovost: ISO 2 6H

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka vaporizirano
Vrsta navoja M
Rezalni material HSS
Standard Tovarniški standard
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2 6H
Kot profila 60 stopinj
Oblika prisekanega dela B
Uporaba pri načinu vrtanja do 1,5×D pri skoznji izvrtini
Smer rezanja desno
Vrsta navojnega orodja Ročni navojni svedri
Korak navoja 0,5 mm
Celotna dolžina L 33 mm
Dolžina rezil Lc 10 mm
⌀ sprostitve D1 2,2 mm
⌀ osnovne izvrtine 2,5 mm
Vrsta izdelka Navojni sveder (vijačni nastavek)

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 130992 M3
EAN/GTIN 4067263295822
Številka proizvajalca 130992 M3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
Olje
 

Opis

Izvedba:

S 1/4-colskim 6-kotnim držalom po DIN 3126 C 6,3.

Uporaba:

Idealno za prenosno uporabo, za montažna dela in popravila.