Hlače z žepi na kolenih UNIQUE Lemberg, moški, Kornblau/Črno modra, Velikost 90C47

Št. art.: 13079-230-11010 90C47
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
Številka izdelka 13079-230-11010 90C47
EAN/GTIN 5711074450183
Številka proizvajalca 13079-230-11010 90C47
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Trpežni, trojni šivi na nogah in v mednožju podaljšajo življenjsko dobo izdelka
  • Nizek pas s pasom, ki se prilega obliki, zagotavlja, da je hlače v koraku z vsemi gibi telesa
  • Super fit z ergonomsko oblikovanimi nogami in klinastimi vložki na notranji strani noge in v mednožju (z dodatno ojačitvijo)
  • Kolenski žepi, ojačani s tkanino CORDURA®, zaščito zgornjega kolena in loputo, da se prepreči nabiranje umazanije
  • Izboljšana vidnost za okolico s pomočjo odsevnih učinkov.
  • Certificirano za uporabo z MASKOTO kolensko blazinico tipa KRATKO ali DOLGO, saj je torba za kolensko blazinico nastavljiva po višini

Lastnosti:

  • Dvobarvno
  • Lahka tkanina
  • Trojni šivi na nogah in mednožju
  • Nizek pas in pas, ki se prilega obliki
  • Hlače so ergonomsko oblikovane
  • Zanki jermena
  • D-obroček
  • Zip letenje
  • Zanka orodja na pasu
  • Prostorni sprednji žepi z ojačitvami iz tkanine CORDURA® – eden z lahko dostopnim žepom za mobilni telefon
  • Zadnji žepi, ojačani
  • Kladivo zanka, nastavljiva
  • Žep za stegno z žepom za mobilni telefon, zavihkom in skritimi zatiči za stiskanje
  • Zložljiva torba za pravilo, ojačana s tkanino CORDURA®
  • Žep za pisalo
  • Žepi za kolena iz trpežnega CORDURA® (500 D), nastavljivi po višini in z loputo in odprtino od zgoraj
  • Na notranji strani izdelka, kjer so nameščeni zadnji žep, stegni žep in žepek ravnila, je bila kot ojačitev dodana dodatna plast tkanine
  • Odsevni efekti
  • Za ta model priporočamo naslednjo zaščito kolena: 00418-100, 00718-100, 50451-916 ali 20118-915
  • Certificirano skupaj s kolenskimi blazinicami tipa KRATKO ali DOLGO v skladu s standardom EN 14404
  • Sestava tkanine: 50% bombaž / 50% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 205 g / m²
  • Keper. Lahko se zmanjša za 1-2%.
  • Dolžina koraka: 90 cm / 35 palca
  • obseg pasu: Dolžina koraka: 90 cm / 35 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likanje pri nizki temperaturi, največ 110 °C
  • dopušča normalno čiščenje