{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Velikost navoja | M2×0,25 | |
| Prevleka | neprevlečeni | |
| Vrsta navoja | MF | |
| Kot profila | 60 stopinj | |
| Rezalni material | HSS | |
| Standard | DIN 2181 | |
| Standard za navoje | DIN 13 | |
| Kakovost | ISO 1 4H | |
| Oblika prisekanega dela | D | |
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
| Smer rezanja | desno | |
| Korak navoja | 0,25 mm | |
| Celotna dolžina L | 36 mm | |
| ⌀ držala Ds | 2,8 mm | |
| 4-kotno držalo □ | 2,1 mm | |
| ⌀ osnovne izvrtine | 1,75 mm | |
| ⌀ navoja | 2 mm | |
| Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni sveder | |
| Barvni prstan | brez | |
| Globine navoja | 4 mm | |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |
| Številka izdelka | 130470 2X0,25 | |
| EAN/GTIN | 4045197066848 | |
| Številka proizvajalca | 130470 2X0,25 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |