Srajca CROSSOVER Mesa, Univerzalne, mornarica, Velikost 45–46

Št. art.: 13004-230-01 45-46
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
Številka izdelka 13004-230-01 45-46
EAN/GTIN 5711074083770
Številka proizvajalca 13004-230-01 45-46
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Moderno, tesno prilegajoče se prileganje z velikim obsegom gibanja
  • Plošča z gumbi
  • Ovratnik s skritim gumbom navzdol
  • Rokavi se lahko zvijejo in pritrdijo z gumbom
  • Ojačani zračniki
  • Nastavljive manšete

Lastnosti:

  • Premium
  • Moderno prileganje
  • Plošča z gumbi
  • Ovratnik s skritim gumbom navzdol
  • Prsni žepi z zavihkom
  • Držalo peresnika
  • Rokavi se lahko zvijejo in pritrdijo z gumbom
  • Zračnik rokava, ojačan
  • Manšete z nastavitvijo gumba
  • Sestava tkanine: 50% bombaž / 50% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 205 g / m²
  • Keper. Lahko se zmanjša za 1-2%.
  • Obseg ovratnika: 46 cm / 18 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likanje pri nizki temperaturi, največ 110 °C
  • dopušča normalno čiščenje