Vložki za obročke ključev 14x18mm, 10 kosov.

Št. art.: 13.J10
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 13.J10
EAN/GTIN 3662424052033
Številka proizvajalca 13.J10
L-število L60130 11612
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Tlačno stikalo za nadzorovano sproščanje brez sunkov
  • Praktično in varno
  • Mogoče uporabljati z eno roko
  • Hromirana površina

Lastnosti:

  • V [mm]: 65
  • L [mm]: 385
  • G [mm]: 165
  • [kg]: 1,9

Obseg dobave:

  • 9 x12 mm obročni vložki za ključe, metrični: 11,14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24
  • Vložek iz pene: PM.13J10
  • Prazno ohišje: BP.112