Klešče za električne inštalacije

Št. art.: 13 92 200
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 13 92 200
EAN/GTIN 4003773075103
Številka proizvajalca 13 92 200
L-število L70010 1252
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • 6 funkcij v enem paru klešč
  • Večnamenske klešče za električne inštalacije
  • za oprijemanje ravnega in okroglega materiala, upogibanje, razrezovanje, rezanje kablov, odstranjevanje trakov in stiskanje žičnih ovojev
  • gladke oprijemalne površine na konici za oprijemanje posameznih žic brez poškodb
  • profilirane oprijemalne površine in odprtina za gorilnik za oprijemanje ravnega in okroglega materiala
  • Izrazit zunanji rob na oprijemnih površinah za delo na podometnih škatlah in odstranjevanje napuščev
  • Odprtine za odrezovanje za vodnike 0,75-1,5 mm² in 2,5 mm²
  • Gnezdo za stiskanje žičnih navojev 0,5 - 2,5 mm²
  • Kabelske škarje z natančnimi rezalnimi robovi (induktivno kaljene) za Cu in Al kable do 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
  • Tanka zasnova za dobro dostopnost
  • vijačni spoj: natančno gibanje klešč brez zračnosti
  • pri modelih z vzmetjo za odpiranje, ki je integrirana v sklep, aktivirana zapah drži rezalne robove zaprte, medtem ko ostale funkcije ostanejo nedotaknjene
  • s pametnim mehanizmom za zaklepanje lahko klešče primete, ne da bi jih odprli. Rezalni rob ostane zaprt in zaščiten.

Lastnosti:

  • Rezalna vrednost Cu-kabel, pleteni: Ø 15 mm
  • Rezalna vrednost Cu-kabel, pleteni: 50mm²
  • Vrednosti odstranjevanja za posamezne žice: 0,75 - 1,5 mm² / 2,5 mm²
  • Kapaciteta kvadratnega milimetra: 0,5 - 2,5 mm²
  • AWG: 1 / 0
  • črno atramentirane
  • z večkomponentno prevleko
  • polirane