Varnostna sklopka NW 7, 8, tip SEK, nikljana medenina, G 1/4 AG

Št. art.: 129966
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 129966
EAN/GTIN 4047322745024
Številka proizvajalca 129966
L-število L00970 140739
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Varnostna sklopka NW 7, 8, tip SEK, niklirana medenina, G 1/4 AG, delovni tlak -0, 95-35 bar, temperatura medija/okolice. od –20 °C do 60 °C.

Lastnosti:

  • NW: 7,8
  • SW: 22 mm
  • Vzmet: iz nerjavečega jekla
  • Tulec: nikljana medenina
  • Krogla: iz nerjavečega jekla
  • Dolžina: 43,0 mm
  • Ohišje: nikljana medenina
  • Pretok: 1350 l/min (zrak)
  • ventilski telo: nikljana medenina
  • Obratovalni tlak: -0,95 - 35 bar, največ 10 bar pri priklopu/odklopu
  • tesnilni material: NBR
  • Merjenje pretoka: pri 6 bar in Δp = 1 bar