Puhalna pištola, varnostna šoba in priključljiv, nastavek NW 7, 2

Št. art.: 129391
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 129391
EAN/GTIN 4047322730563
Številka proizvajalca 129391
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Dozirna pištola za pihanje, plastika, varnostna šoba, priključljiva spodaj, PN max. 12 bar, nipel NW 7, 2. Za pihanje in čiščenje strojev, motorjev, ležajev, drsnih površin, vseh vrst izvrtin, votlih teles, oblik itd.

Lastnosti:

  • Šoba: M12x1,25
  • tip šobe: varnostna šoba
  • Ročica: Poliamid z steklenimi vlakni (PA6 GF30)
  • Vrsta priključka: Nipelj NW 7,2
  • telo pištole: Polipropilen (PP)
  • Delovni tlak maks.: 12 barov
  • Delovna temperatura maks.: 90 °C
  • Delovna temperatura min.: -10 °C