Puhalna pištola, plastika, cevna šoba, priključljiva na vrhu, nastavek LW 13

Št. art.: 129389
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 129389
EAN/GTIN 4047322730549
Številka proizvajalca 129389
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Dozirna pištola za pihanje, plastika, palčasta šoba 100 mm, priključljiva na vrhu, PN max. 12 bar, nastavek LW 13. Za pihanje in čiščenje strojev, motorjev, ležajev, drsnih površin, vseh vrst izvrtin, votlih teles, oblik itd.

Lastnosti:

  • Šoba: M12x1,25
  • tip šobe: cevka
  • Ročica: Poliamid z steklenimi vlakni (PA6 GF30)
  • Vrsta priključka: Tule LW 13
  • telo pištole: Polipropilen (PP)
  • Delovni tlak maks.: 12 barov
  • Delovna temperatura maks.: 90 °C
  • Delovna temperatura min.: -10 °C