Puhalna pištola, plastika, standardna šoba, priključljiva, G 1/4 IG

Št. art.: 129370
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 129370
EAN/GTIN 4047322730358
Številka proizvajalca 129370
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Dozirna pištola za pihanje, plastika, standardna šoba, priključljiva spodaj, PN max. 12 bar, G 1/4 IG. Za pihanje in čiščenje strojev, motorjev, ležajev, drsnih površin, vseh vrst izvrtin, votlih teles, oblik itd.

Lastnosti:

  • Šoba: M12x1,25
  • tip šobe: standardna šoba
  • Ročica: Poliamid z steklenimi vlakni (PA6 GF30)
  • Vrsta priključka: G 1/4 IG
  • telo pištole: Polipropilen (PP)
  • Delovni tlak maks.: 12 barov
  • Delovna temperatura maks.: 90 °C
  • Delovna temperatura min.: -10 °C