Puhalna pištola, plastika, brez šobe, priključljiva na vrhu, nastavek NW 7, 2

Št. art.: 129366
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 129366
EAN/GTIN 4047322730310
Številka proizvajalca 129366
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Dozirna pištola za pihanje, plastika, brez šobe, priključljiva na vrhu, PN max. 12 bar, nippel NW 7, 2. Za pihanje in čiščenje strojev, motorjev, ležajev, drsnih površin, vseh vrst izvrtin, votlih teles, oblik itd.

Lastnosti:

  • Šoba: M12x1,25
  • tip šobe: brez šobe
  • Ročica: Poliamid z steklenimi vlakni (PA6 GF30)
  • Vrsta priključka: Nipelj NW 7,2
  • telo pištole: Polipropilen (PP)
  • Delovni tlak maks.: 12 barov
  • Delovna temperatura maks.: 90 °C
  • Delovna temperatura min.: -10 °C