PVC-tkanina cev, cev-ø 12x6, rolica po 25 m

Št. art.: 129166
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 129166
EAN/GTIN 4047322728393
Številka proizvajalca 129166
L-število L00970 140070
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

PVC-tkanina cev, temperatura: -20 °C do 60 °C, cev ø 12x6, PN pri 23 °C maks. 15 bar zraka, 20 bar tekočin, rolka po 25 m . Prilagodljiva, tlačno odporna, odporna proti obrabi standardna cev za široko paleto uporabe v industriji, strojarstvu in aparaterstvu, trgovini, obrtništvu in laboratorijih. - ustreza uredbi o živilih (EU) št. 10/2011, simulanti A, B, C - visokokakovostna sestava materiala zagotavlja dolgo življenjsko dobo in povečano zaščito pred UV-žarki

Lastnosti:

  • Dolžina role: 25 m
  • Radij upogiba min.: 16 mm
  • Cev Ø zunaj: 12 mm
  • Notranji premer cevi: 6 mm
  • Temperaturno območje max.: 60 °C
  • Temperaturno območje min.: -20 °C
  • maks. Delovni tlak pri 23 °C: 15 barov
  • maks. Delovni tlak tekočin pri 23 °C: 20 barov