Izvleka krogličnih zglobov s hidravličnim vretenom za težke tovornjake, z odprtino za vilice 36 mm, največja vlečna sila 15 t

Št. art.: 129-5-H
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 129-5-H
EAN/GTIN 4021176865091
Številka proizvajalca 129-5-H
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Izvlačevalnik krogličnih sklepov s hidravličnim vretenom za težke tovornjake iz serije 129 se uporablja za hidravlično izvlačenje krogličnih čepov pri odstranjevanju krogličnih sklepov na potisnih in goseničnih palicah, zlasti za srednje težke in težke tovornjake, avtobuse in gradbena vozila. Serija 129 navdušuje s širokim spektrom uporabe. Hidravlično vreteno zagotavlja enostavno in nadzorovano odstranjevanje posebej tesnih delov z malo truda.
  • Majhen napor, potreben za visoko učinkovitost odstranjevanja
  • Obroč na glavi vretena preprečuje, da bi ključ zdrsnil

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 76 mm
  • Celotna širina [palec]: 2 1
  • Skupna globina [mm]: 201 mm
  • Skupna globina [palec]: 7 15/16
  • Skupna višina [mm]: 280 mm
  • Skupna višina [palec]: 11 1/32
  • Panoga: Gospodarska vozila, upravni organi, industrija, železnica
  • Širina po ploskvah šestkotnega vtiča [mm]: 19 mm
  • maks. Navor [Nm]: 35 Nm
  • maks. Navor [ft lb]: 25,82
  • maks. Natezna sila [kN]: 150kN
  • maks. Natezna sila [t]: 15 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 16:53
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • maks. Navor (hidravlični) [Nm]: 70 Nm
  • Debelina vilic na konici, K [mm]: 5,5 mm
  • Debelina vilic na konici, K [palec]: 3/16
  • Odprtina vilic (odprtina čeljusti) [mm]: 36 mm
  • Odprtina vilic (odprtina čeljusti) [palec]: 1 7/16
  • Višina vilic (višina čeljusti) [mm]: 22,5 mm
  • Višina vilic (višina čeljusti) [palec]: 7/8
  • Razpon vpenjanja vzvoda [mm]: 70 mm
  • Razpon vpenjanja vzvoda [palec]: 2 3/4