Globinski mikrometer, zamenljivi vložki 0-50 mm, podstavek 63 mm

Št. art.: 129-109
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka Globinski mikrometer

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 129-109
EAN/GTIN 4946368016320
Številka proizvajalca 129-109
L-število L40010 2095
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Globinomer z zamenljivimi paličnimi vložki ponuja naslednje prednosti: Zamenljivi palični vložki ø 4 mm s prirobljeno merilno površino zagotavljajo široko merilno območje v korakih po 25 mm . Zaklepna naprava. Z zaskočnico je zagotovljena konstantna merilna sila.

Lastnosti:

Digitalno/Analogno: Digitalni: digitalni: digitalni (digitalni): .
Merilno območje: 0 - 50
Stopnjevanje: 0,01 mm
Lestvica: valj tehtnice in tulec satenasto kromirana, ⌀ 18 mm
Merilna sila: 5-10
Inč/metrski: metrični
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim ključem št. 301.336, 04GAA274, notranji 6-kotnik ključem št. 202.863