5/16″ Vijačni nastavek T30

Št. art.: 128T T30
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 128T T30
EAN/GTIN 4991644202669
Številka proizvajalca 128T T30
L-število L60050 10946
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 32 mm
  • Dimenzija D2: 8 mm
  • Pogon: 5/16″
  • Zunanji šestkotnik
  • T30
  • Zunanji torx
  • Površina: fosfatiran cink
  • Materiali: Posebno bitno jeklo