Glava za radialno vrtanje in rezkanje, vpenjalno držalo 160 426E (ER16 Ø1-10), 60.2516L5480RLI13

Št. art.: 128728
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
Številka izdelka 128728
EAN/GTIN 4069739071725
Številka proizvajalca 60.2516L5480RLI13
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI25, radialno držalo, zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 60.2516L5480RLI13
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 64
  • Maks. Navor (TQX): 15 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 6000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:3
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 0,5 – 10,0 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 93 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 75 mm
  • Velikost držala: VDI25
  • Velikost vmesnika: Vpenjalna stročnica ER16
  • Hlajenje Montaža: Zunanje hlajenje
  • Spojka: DIN 5480