Glava za radialno vrtanje in rezkanje, držalo za orodje KM50, 60.50KM50SQT28RIKD

Št. art.: 128644
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
Številka izdelka 128644
EAN/GTIN 4069739071480
Številka proizvajalca 60.50KM50SQT28RIKD
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI50, steblo zavito za 30°, radialno držalo, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 60.50KM50SQT28RIKD
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 92
  • Maks. Navor (TQX): 100 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 4000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Konzolna dolžina (LPR): 207 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 160 mm
  • Velikost držala: VDI50 steblo, zasukano pod kotom 30°
  • Velikost vmesnika: KM 50
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje
  • Spojka: 2-flat