Kladivo z ročajem iz hikorja 1250 g 43 mm

Št. art.: 1262H.125
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1262H.125
EAN/GTIN 3148517724730
Številka proizvajalca 1262H.125
L-število L60130 4293
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Ročaj iz hikorja s trojno varnostno ključavnico:
  • 2 jeklena klina in 1 lesen klin

Lastnosti:

  • L [mm]: 248
  • L1 [mm]: 105
  • L2 [mm]: 43
  • Gred: 210.MHB23
  • [kg]: 1.250