Obročni ključ s čepom 50 - 80 mm

Št. art.: 125A.80
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
Vrsta izdelka Objemni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 125A.80
EAN/GTIN 3148511346594
Številka proizvajalca 125A.80
L-število L60130 109
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Pri maticah s stransko režo ima spoj vzmetni obroček za mehko in zanesljivo delovanje/kromiran, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 5,0
  • d [mm]: 50 - 80
  • E [mm]: 8
  • L [mm]: 280
  • [g]: 380