Opis:
2/2-potni magnetni ventili z ločenimi mediji, NC, medenina, G 3/4, DN 20, PN 0, 2-10, FKM, predhodno krmiljeni 230 V AC, temperatura medija 0 do 90, temperatura okolice 0 do 55. Magnetni ventili z ločenimi mediji so bistven del sistema za krmiljenje tekočin v napravah. Pri teh neposredno ali predhodno krmiljenih ventilih pridejo v stik z medijem samo ohišje za tekočino in ločilna membrana. Tako lahko ti ventili prenesejo številne medije (glej tabelo odpornosti). Poleg tega ohišje iz medenine izpolnjuje vse veljavne zahteve za pitno vodo. Neposredno krmiljen ventil se lahko v izvedbi 3/2-potni uporablja kot mešalni ventil ali za poljubno smer pretoka. Predhodno krmiljeni ventil je v osnovnem položaju brez toka zaprt. Z enostavnim zasukom 3/2-potnega pilotnega ventila se lahko osnovno stanje spremeni na odprto brez toka.
Lastnosti:
- A: 100,0 mm
- B: 131,0 mm
- C: 115,0 mm
- DN: 20
- Ohišje: medenina
- Navoj: G 3/4
- Funkcija: brez toka zaprt (NC)
- Napetost: 230 V AC
- Stopnja zaščite: IP 65 (pri uporabi vtičnice za napravo)
- Notranji deli: Medena in nerjaveča jekla
- ventilski sedež: Medena in nerjaveča jekla
- tesnilni material: FKM
- Delovni tlak maks.: 10 barov
- Delovni tlak min.: 0,2 barov
- Električni priključek: Vtičnice po DIN EN 175301-803
- Najvišja temperatura medija: 90 °C
- Temperatura medija min.: 0 °C
- Najvišja temperatura okolice: 55 °C
- Okoljska temperatura min.: 0 °C